Motion
6440ENT
Contrôleur de porte - cadenas
N° D’ARTICLE MI08788003
N° MFR6440ENT
Prix264.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contrôleur de porte - cadenas
N° D’ARTICLE MI08788003
N° MFR6440ENT
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
Prix264.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-13/32 po | 51 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques de sécurité
    Installation facile Se branche facilement dans les gâches électriques et les serrures magnétiques avec un profil mince pour s’adapter aux cadres de porte courants, Entrée sans clé Utilisez votre téléphone intelligent pour ouvrir la serrure de porte Bluetooth et gérer l’accès avec l’application Master Lock Vault Enterprise, Afficher les rapports d’accès Utilisez l’application pour gérer les utilisateurs autorisés et surveiller l’historique des accès avec des données et des pistes de vérification robustes
  • Type
    Cadenas
  • CUP_NON
    71649332456

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR DE PORTE BLUETOOTH 6440ENT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté