Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord8
- Hauteur1.1000 po
- Facteur de coupure du tuyau43.50 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Diamètre du tuyau0.5000 po
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Diamètre intérieur0.5000 po, 12.69 mm
- Longueur1.3400 po
- Diamètre extérieur0.7300 po
- Taille SAE-8
- Largeur1.1000 po
Détails
- Détails supplémentairesSertissage
- RevêtementDura-Kote
- Série de tuyaux compatiblesEC110, EC115, EC118
- ConfigurationDroit
- Sexe finalDouille
- Finition/revêtementDura-Kote
- Forme d’ajustementDroit
- À utiliser avecEC110, EC115, EC118
- Numéro de catalogue du fabricant00110-08ANZF
- Compatibilité du fabricantVainqueur par Danfoss
- MatérielAcier
- PlacageDura-Kote
- Types de produitsAssemblage du raccord
- StyleDroit
- ÉmerillonNon pivotant
- TypeDouille