Motion
16711-06-06ZF
Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 3/8 po
N° D’ARTICLE MI08790434
N° MFR16711-06-06ZF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 3/8 po
N° D’ARTICLE MI08790434
N° MFR16711-06-06ZF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille de l’extrémité 1
    -6
  • Corps hexagonal
    0.6880 po
  • Taille hexagonale
    0.6880 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.0400 po, 26.39 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Diamètre intérieur
    0.3800 po, 9.50 mm
  • Taille
    -6
  • Taille du filetage
    9/16-18 UNF

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Finition/revêtement
    Plaqué zinc
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Élargissement JIC 37
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Couple de rotation maximal
    15-19 pi-lb
  • Types de produits
    Mamelon
  • Style
    Droit
  • Type
    Femelle 37 °pivotant

Aperçu

Description du fabricant
16711-06-06ZF