Spécifications
Dimensions
- AngleHomme JIC 37 °
- Taille du tableau de bord12
- Taille de l’extrémité 11.3125 po
- Hauteur1.6360 po
- Corps hexagonal1.4170 po
- Taille hexagonale1.4170 po
- Facteur de coupure du tuyau1.6900 po, 42.89 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau12
- Diamètre intérieur du tuyau3/4 po
- Diamètre intérieur0.7500 po, 19 mm
- Longueur3.2080 po
- Taille1.3125 po
- Taille du filetage1-5/16-12 UN
- Largeur1.4170 po
Détails
- RevêtementPlaqué zinc
- Série de tuyaux compatiblesEC110, EC115, EC210, EC215
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1JIC
- Type de connexionÉvasé JIC 37°
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Finition/revêtementPlaqué zinc
- Forme d’ajustementDroit
- Type de raccordÉlargissement JIC 37
- MatérielAcier
- Angle d’accouplement37 °
- Types de produitsMamelon de tuyau
- Angle assis37 °
- StyleDroit
- Norme de filetageJIC
- Type de filÉlargissement JIC 37
- TypeDroit