Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.53 po
- Largeur totale1.53 po
- Taille du portAucun
Détails
- DiodeNon
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- FonctionSoupape de décharge
- FuiteStandard
- Numéro de catalogue du fabricant02-112886
- Débit maximum60 L/min
- Pression de fonctionnement maximale240 bars
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementFonctionnement électrique
- Type de remplacementAucun
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- StyleBobine
- Matériau de la vanneCartouche seulement