Motion
1A20BF20
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1A , raccord tournant femelle JIS/BSPP
N° D’ARTICLE MI08791491
N° MFR1A20BF20
Prix187.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1A , raccord tournant femelle JIS/BSPP
N° D’ARTICLE MI08791491
N° MFR1A20BF20

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix187.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Hauteur
    2.41 po
  • Taille hexagonale
    1.97 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.16 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2500 po
  • Diamètre intérieur
    1.05 po
  • Longueur
    2.90 po
  • Diamètre extérieur
    2.406 po
  • Longueur totale
    2.90 po
  • Poids global
    1.50 lb
  • Taille du filetage
    G1-1/4
  • Poids
    1.50 lb
  • Largeur
    2.41 po

Détails

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nom abrégé de la connexion 1
    BSPP
  • Style de fin 1
    BSPP
  • Filetage de l’extrémité 1
    G1-1/4
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1A20BF20
  • Numéro CUP du fabricant
    678146180278
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146180278

Aperçu

Description du fabricant
1A20BF20
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon