Motion
FC802-10
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 1/2 po DI, 0.95 po DE, pression de service de 500 psi, pression d’éclatement de 2500 psi, couvercle en caoutchouc EPDM, tube de placage en nylon
N° D’ARTICLE MI08792411
N° MFRFC802-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 1/2 po DI, 0.95 po DE, pression de service de 500 psi, pression d’éclatement de 2500 psi, couvercle en caoutchouc EPDM, tube de placage en nylon
N° D’ARTICLE MI08792411
N° MFRFC802-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    3.5 po
  • Taille du tableau de bord
    -10
  • Hauteur
    0.95 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Diamètre intérieur
    0.5 po
  • Longueur
    1 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.5 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.95 po
  • Diamètre extérieur
    0.95 po
  • Épaisseur du mur
    0.45 po
  • Poids
    0.28 lb
  • Largeur
    0.95 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Systèmes de transport, de réfrigération et de climatisation.
  • Demandes
    Systèmes de transport, de réfrigération et de climatisation.
  • Pression d’éclatement
    2500 psi
  • Couleur
    Noir
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc EPDM
  • Pression du tuyau
    500 psi
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Matériau du tube intérieur
    Placage en nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC802-10
  • Numéro CUP du fabricant
    678146073587
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Pression de fonctionnement maximale
    500 psi
  • Température maximale
    250 °F
  • Pression de service maximale
    500 psi
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    500 psi
  • Normes respectées
    SAE J51
  • Matériau du tube
    Placage en nylon
  • Applications typiques
    Systèmes de transport, de réfrigération et de climatisation.
  • CUP_NON
    678146073587
  • Pression de service
    500 psi
  • Température de fonctionnement max.
    250°F
  • Température de travail min.
    -40°F

Aperçu

Description du fabricant
FC802-10
  • Offrir un rendement et un temps de disponibilité maximum
  • Les tuyaux dépassent la norme SAE J2064
  • Compatible avec plusieurs réfrigérants