Motion
FILTRE À PARTICULES À CLIC SÉCURISÉ 7100213434  D7P71

3M
7100213434 D7P71 SECURE CLICK FILTER PARTICULATE FILTER

Filtre à particules 3M™ Secure Click P95 D7P71, 200 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI08794259
N° MFR7100213434 D7P71 SECURE CLICK FILTER PARTICULATE FILTER
Prix4.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100213434 D7P71 SECURE CLICK FILTER PARTICULATE FILTER

Filtre à particules 3M™ Secure Click P95 D7P71, 200 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI08794259
N° MFR7100213434 D7P71 SECURE CLICK FILTER PARTICULATE FILTER
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
Prix4.84 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type de connexion
    Cliquez sur Secure Click.
  • Type de danger
    Poussière, brouillards et fumées
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131278103
  • Types de produits
    Filtrer
  • Type de protection
    Particules
  • Compatibilité de la série
    D7000
  • Spécifications respectées
    P95
  • CUP_NON
    00051131278103

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE À CLIC SÉCURISÉ 7100213434 D7P71
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fonctionne avec les cartouches 3M™ Secure Click de la série D8000
  • Maintenu en place par le filtre de retenue 3M™ Secure Click requis D701
  • Filtre à particules P95 approuvé par le NIOSH pour la protection respiratoire contre certaines particules à base d’huile et non à base d’huile
  • Permet de remplacer les filtres avant de remplacer les cartouches pour des économies de coûts
  • Utilisez deux filtres D7P71 par cartouche de la série D8000 pour un total de quatre filtres par masque
  • Réservé à l’usage professionnel et professionnel
  • Contenu de l’emballage : 1 caisse contient 10 boîtes de 20 filtres chacune (200 au total)