Motion
D22091

GRACO INC
D22091

D22091
N° D’ARTICLE MI08798172
N° MFRD22091
Prix801.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
D22091

D22091
N° D’ARTICLE MI08798172
N° MFRD22091
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
Prix801.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1/4 po
  • Poids
    2 lb, 0.91 kg

Détails

  • Échappement d’air
    1/4 po
  • Entrée d'air
    1/4 po
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Certification
    CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Matériau de la membrane
    PTFE / EPDM 2-Piece
  • Type de port de sortie d’entrée
    BSPT, NPT
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    0.0600 po
  • Débit maximum
    5 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Fluoroélastomère encapsulé en PTFE
  • Transfert
    Fin

Aperçu

Description du fabricant
POMPE D22091