Spécifications
Dimensions
- Taille du portSans sous-plaque
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes1
- Type de tuyauterieMonté sur socle non enfichable
- SérieVFR
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN avec connecteur
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- VFR2000, types enfichables et non enfichables
- Pression de service maximum : jusqu'à 0.9MPa
- Température ambiante et température du liquide : max. 50°C
- Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable