Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Rayon du filet0.300 mm
- Largeur de course intérieure0.315 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.315 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Largeur de course extérieure0.315 po
- Extérieur Diamètre26 mm
- Global Largeur8 mm
- Poids20 g
Détails
- Manchon d’adaptateurNon
- Matériau du roulementAcier inoxydable AISI 440C
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de cageRiveté
- Type de fermetureDouble scellement
- Type de composantAssemblage
- DescriptionROULEMENTS À BILLES 6000H-2RS/FVSL613
- Type de serviceExtra léger
- Type de finDouble blindage
- Type d’expansionNon-expansion
- Caractéristiques et avantages• Résistant à la corrosion • Traverses super finies • Dimensions interchangeables ISO standard • Graisse de qualité alimentaire homologuée NSF H1 • Double blindage
- Dégagement interneC0
- Description longueLe 6000H-ZZ/F est un roulement à billes à rainure profonde résistant à la corrosion de 10 mm avec un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur de 8 mm, une conception droite, un type à double joint.
- Numéro de catalogue du fabricant6000H-ZZ/F
- Numéro CUP du fabricant013992223319
- Classe de précisionISO Normal/ABEC 1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale3.89 kN
- Capacité de charge statique radiale1570
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneUne seule rangée
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Auto-alignementNon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- CUP_NON013992223319
- Manchon de retraitOui
Aperçu
- Résistant à la corrosion
- Voies de circulation super finies
- Dimensions interchangeables selon la norme ISO
- Graisse de qualité alimentaire homologuée NSF H1
- Double blindage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions techniques pour les applications de convoyeur avec TimkenLa société Timken offre une gamme complète de produits pour les besoins uniques de votre système de convoyeur. Nous pouvons concevoir des solutions personnalisées et des configurations de roulements qui répondent aux exigences et aux défis de vos applications, des solutions d’étanchéité multipoint aux combinaisons de verrouillage, en passant par les déflecteurs et les options de boîtier et de montage. De plus, grâce à notre modèle d’assemblage sur commande, nous pouvons construire votre roulement monté plus rapidement, ce qui nous permet de réagir rapidement et de réduire les délais d’approvisionnement.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Étude de cas sur le CRB fractionné de l’agrégat TimkenLes unités à logement de roulement cylindrique à rouleaux Timken ont aidé un client global à réduire les temps d’arrêt et à simplifier l’entretien d’un tambour d’entraînement de convoyeur primaire. La solution a éliminé la nécessité de retirer l’équipement de transmission d’énergie, augmentant la productivité et réduisant les coûts d’entretien.
Voir la documentation
Étude de cas sur les ceintures en V avec ruban bleu agrégé TimkenUne entreprise regroupée a communiqué avec Timken Belts pour lui faire part de ses préoccupations concernant la durée de vie de la courroie sur les plateaux de coupe de ses agitateurs 8 . Chaque écran de l’agitateur utilisait 4-8 des courroies du concurrent.
Voir la documentation
Plus de ressources
Roulements simples ronds en polyéthylène montés sur Timken
Les roulements lisses ronds en poly de Timken sont fabriqués à partir de polymères de qualité supérieure, incorporant le pouvoir lubrifiant à la composition. Résistant à la corrosion et sans lubrification, les roulements monobrins à rouleaux en poly Timken montés sont parfaits pour les applications où l’assainissement et la contamination sont des préoccupations critiques.
Roulements à billes à montage hygiénique Timken IP69K
Roulements entièrement en acier inoxydable avec indice de protection contre l’eau et la poussière de IP69K sans l’utilisation d’un couvercle d’extrémité pour les applications alimentaires et de boissons.