Motion
G2SC-231-B
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier, 2.3125 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI08811245
N° MFRG2SC-231-B
Prix35.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier, 2.3125 po de diamètre extérieur, 3.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI08811245
N° MFRG2SC-231-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.3125 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Poids
    1.075 lb
  • Largeur
    0.7500 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro CUP du fabricant
    044861634530
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861634530

Aperçu

Description du fabricant
G2SC-231-B