Motion
BVH0500N2211PZZK

DELAWARE MFG IND CORP
BVH0500N2211PZZK

Robinet à bille - 6000 psi max., 1/2 po., corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08819274
N° MFRBVH0500N2211PZZK
Prix310.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DELAWARE MFG IND CORP
BVH0500N2211PZZK

Robinet à bille - 6000 psi max., 1/2 po., corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08819274
N° MFRBVH0500N2211PZZK
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
Prix310.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de connexion
    NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Types de produits
    Vanne à bille du corps du bloc
  • Série
    BVH
  • Type
    Vanne à bille du corps du bloc

Aperçu

Description du fabricant
BVH-0500N-2211-PZZK NPT 1/2 po SS