Motion
D5-F-36-09-4
Cote D, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI08823761
N° MFRD5-F-36-09-4
Prix283.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote D, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI08823761
N° MFRD5-F-36-09-4
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
Votre prix283.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    39.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    40.63 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Largeur totale du cadre
    47 po
  • Épaisseur du mur
    09
  • Poids
    42 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Trougher inégal
  • Numéro CUP du fabricant
    697950838014
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    697950838014

Aperçu

Description du fabricant
D5-F-36-09-4 TROUSSE DE TRANSPORT PLATE CEMA D

Vous pourriez également aimer