Motion
D6-F-42-09-4
Accessoire de convoyeur en vrac - CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08823817
N° MFRD6-F-42-09-4
Prix337.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoire de convoyeur en vrac - CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08823817
N° MFRD6-F-42-09-4
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
Prix337.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    45.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    46.63 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Largeur totale du cadre
    53 po
  • Épaisseur du mur
    09
  • Poids
    54 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Trougher inégal
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950833743
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    697950833743

Aperçu

Description du fabricant
D6-F-42-09-4 TROUSSE DE TRANSPORT PLATE CEMA D

Vous pourriez également aimer