Motion
D6-RRDSA4-72
Accessoire de convoyeur en vrac - CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 72 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08823863
N° MFRD6-RRDSA4-72
Prix2,614.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoire de convoyeur en vrac - CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 72 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08823863
N° MFRD6-RRDSA4-72
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
Prix2,614.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    72 po
  • Distance entre les trous de montage
    81 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    74.88 po
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    85.38 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11 po
  • Largeur totale du cadre
    85.38 po
  • Poids
    202.195 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Auto-aligneur de disque de caoutchouc de retour
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950854755
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    697950854755

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE CAOUTCHOUC DE RETOUR D6-RRDSA4-72 CEMA D

Vous pourriez également aimer