Motion
E6-T-96-07
Accessoire de convoyeur en vrac - CEMA E, 6 po de diamètre de rouleau, 96 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08823900
N° MFRE6-T-96-07
Prix516.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoire de convoyeur en vrac - CEMA E, 6 po de diamètre de rouleau, 96 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08823900
N° MFRE6-T-96-07
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
Prix516.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    96 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    33.75 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    35.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Épaisseur du mur
    07
  • Poids
    62.46 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950826714
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    697950826714

Aperçu

Description du fabricant
ABREUVOIR EN ACIER E6-T-96-07 CEMA E 6 PO DIAM.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté