Motion
32254799
Diamètre intérieur de 19 mm, longueur de tuyau de 7.62 m, pression de service de 35 psi, plage de température de -40 à 257 °F
N° D’ARTICLE MI08825569
N° MFR32254799
Prix8.41 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diamètre intérieur de 19 mm, longueur de tuyau de 7.62 m, pression de service de 35 psi, plage de température de -40 à 257 °F
N° D’ARTICLE MI08825569
N° MFR32254799

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.41 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    19 mm
  • Longueur du tuyau
    7.62 m

Détails

  • Type de tuyau
    Tuyau de conduite de carburant
  • Plage de température
    -40 à 257 °F
  • Pression de service
    35 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE CONDUITE DE CARBURANT 27010 - PVC/EEC