Motion
32694419
Boyau pour automobile – diamètre intérieur de 0.8750 po, longueur de tuyau de 600.0000 po, 0.8750 po;diamètre intérieur de 22.19 mm 2, pression de service de 80 psi, -40 à 125 °C, plage de température de -40 à 257 °F
N° D’ARTICLE MI08825605
N° MFR32694419
Prix354.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boyau pour automobile – diamètre intérieur de 0.8750 po, longueur de tuyau de 600.0000 po, 0.8750 po;diamètre intérieur de 22.19 mm 2, pression de service de 80 psi, -40 à 125 °C, plage de température de -40 à 257 °F
N° D’ARTICLE MI08825605
N° MFR32694419
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
Prix354.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.8750 po
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.8750 po;22.19 mm
  • Longueur du tuyau
    600.0000 po
  • Poids
    18.7 lb

Détails

  • Température maximale
    125 °C, 257 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température
    -40 à 125 °C, -40 à 257 °F
  • Pression de service
    80 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE CHAUFFAGE 28443 - BANDE VERTE