Motion
41771004
Tuyau de chargeur Turbo - 2.2500 po de diamètre intérieur, 19.7500 po de longueur de tuyau, 2.2500 po de diamètre intérieur 2
N° D’ARTICLE MI08825734
N° MFR41771004
Prix220.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de chargeur Turbo - 2.2500 po de diamètre intérieur, 19.7500 po de longueur de tuyau, 2.2500 po de diamètre intérieur 2
N° D’ARTICLE MI08825734
N° MFR41771004
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
Prix220.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    2.2500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    2.2500 po
  • Longueur du tuyau
    19.7500 po
  • Poids
    1.19 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Gates® Les tuyaux de turbocompresseur moulés exacts d’origine sont conçus pour des connexions fiables du moteur. Nos tuyaux de turbocompresseur sont dotés d’une construction multicouches pour un renforcement, une durabilité et une résistance maximum. Ces tuyaux comprennent un couvercle en silicone de haute qualité qui est conçu pour résister à la perméation de l’huile, aux contaminants environnementaux et aux conditions sous le capot à haute température. Les tuyaux du turbocompresseur et les composants du système du véhicule sont conçus pour fournir plus de puissance avec une construction compacte, légère et écoénergétique qui permet à votre moteur de fonctionner à une économie de carburant inégalée.
  • Type de tuyau
    Tuyau du chargeur Turbo
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4177-1004
  • Numéro CUP du fabricant
    770075622178
  • CUP_NON
    770075622178

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE CHARGEUR TURBO 26276
  • Utilisé pour les applications de refroidisseur d’air à charge latérale chaude et froide
  • La doublure en fluorélastomère spécialement formulée empêche la perméation de l’huile
  • Absorbe et isole les vibrations et les chocs
  • Satisfait ou dépasse les normes d’équipement d’origine en matière d’ajustement, de forme et de fonction