Motion
41771190
Tuyau du chargeur Turbo - 2.3125 po de diamètre intérieur, 13.7500 po de longueur de tuyau
N° D’ARTICLE MI08825790
N° MFR41771190
Prix313.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau du chargeur Turbo - 2.3125 po de diamètre intérieur, 13.7500 po de longueur de tuyau
N° D’ARTICLE MI08825790
N° MFR41771190
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
Prix313.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    2.3125 po
  • Longueur du tuyau
    13.7500 po
  • Poids
    0.85 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Gates® Les tuyaux de turbocompresseur moulés exacts d’origine sont conçus pour des connexions fiables du moteur. Nos tuyaux de turbocompresseur sont dotés d’une construction multicouches pour un renforcement, une durabilité et une résistance maximum. Ces tuyaux comprennent un couvercle en silicone de haute qualité qui est conçu pour résister à la perméation de l’huile, aux contaminants environnementaux et aux conditions sous le capot à haute température. Les tuyaux du turbocompresseur et les composants du système du véhicule sont conçus pour fournir plus de puissance avec une construction compacte, légère et écoénergétique qui permet à votre moteur de fonctionner à une économie de carburant inégalée.
  • Type de tuyau
    Tuyau du chargeur Turbo
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4177-1190
  • Numéro CUP du fabricant
    770075609537
  • CUP_NON
    770075609537

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE CHARGEUR TURBO 26256
  • Utilisé pour les applications de refroidisseur d’air à charge latérale chaude et froide
  • La doublure en fluorélastomère spécialement formulée empêche la perméation de l’huile
  • Absorbe et isole les vibrations et les chocs
  • Satisfait ou dépasse les normes d’équipement d’origine en matière d’ajustement, de forme et de fonction