Motion
28364
Boyau pour automobile – diamètre intérieur de 2.2500 po, longueur de tuyau de 12.5000 po, 2.2500 po;diamètre intérieur de 57 mm 2, -54 à 149 °C, plage de température de -65 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI08825887
N° MFR28364
Prix303.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boyau pour automobile – diamètre intérieur de 2.2500 po, longueur de tuyau de 12.5000 po, 2.2500 po;diamètre intérieur de 57 mm 2, -54 à 149 °C, plage de température de -65 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI08825887
N° MFR28364
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
Prix303.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    2.2500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    2.2500 po;57 mm
  • Longueur du tuyau
    12.5000 po
  • Poids
    1.24 lb

Détails

  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Température maximale
    149 °C, 300 °F
  • Température minimale
    -54 °C, -65 °F
  • Plage de température
    -54 à 149 °C, -65 à +300 °F

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 28364 - SILICONE MOULÉ