Motion
DEF7063
Tuyau de dérivation - 9.2500 po de longueur, pression de service de 200 psi, plastique, caoutchouc, plage de température de -40 à +257 °F, plage de température de -40 à 135 °C
N° D’ARTICLE MI08825949
N° MFRDEF7063
Prix302.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de dérivation - 9.2500 po de longueur, pression de service de 200 psi, plastique, caoutchouc, plage de température de -40 à +257 °F, plage de température de -40 à 135 °C
N° D’ARTICLE MI08825949
N° MFRDEF7063
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
Prix302.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    9.2500 po
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les ensembles de tuyaux pour fluide d’émission diesel (FED) Gates sont spécialement conçus et fabriqués pour transporter le fluide d’émission diesel (FED). Étant donné que le FED gèle à -12°C (+11°F), le tuyau et les raccords sont chauffés électroniquement à l’aide de notre système de chauffage révolutionnaire en fibre de carbone. Cette technologie en instance de brevet permet un chauffage plus uniforme des fluides par rapport aux conceptions à fils chauffés et est dotée de surmoules thermoplastiques pour protéger les connexions électriques contre l’humidité et la corrosion. Le RCS utilise le fluide d’émissions diesel (FED) comme moyen de convertir les NOx dans les gaz d’échappement du moteur en azote diatomique inoffensif et en eau.
  • Matériau du tuyau
    Plastique, caoutchouc
  • Type de tuyau
    Assemblage de tuyau produit pour émissions diesel
  • Numéro CUP du fabricant
    770075629221
  • Température maximale
    135 °C, 257 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température
    -40 à +257 °F, -40 à 135 °C
  • CUP_NON
    770075629221
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
PRODUIT DE FLUIDE D’ÉCHAPPEMENT DIESEL DEF7063
  • Pression de service 14 bar (200 psi) maximum
  • Le chauffage breveté en fibre de carbone offre une flexibilité de conception et permet des temps de décongélation plus rapides avec une consommation d’énergie réduite
  • Les extrémités surmoulées sont encapsulées dans les connexions électriques et offrent une performance à l’épreuve des intempéries
  • Raccords rapides SAE J2044
  • Conçu pour correspondre à la performance de l’équipement d’origine