Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau9.2500 po
- Poids0.39 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes ensembles de tuyaux pour fluide d’émission diesel (FED) Gates sont spécialement conçus et fabriqués pour transporter le fluide d’émission diesel (FED). Étant donné que le FED gèle à -12°C (+11°F), le tuyau et les raccords sont chauffés électroniquement à l’aide de notre système de chauffage révolutionnaire en fibre de carbone. Cette technologie en instance de brevet permet un chauffage plus uniforme des fluides par rapport aux conceptions à fils chauffés et est dotée de surmoules thermoplastiques pour protéger les connexions électriques contre l’humidité et la corrosion. Le RCS utilise le fluide d’émissions diesel (FED) comme moyen de convertir les NOx dans les gaz d’échappement du moteur en azote diatomique inoffensif et en eau.
- Matériau du tuyauPlastique, caoutchouc
- Type de tuyauAssemblage de tuyau produit pour émissions diesel
- Numéro CUP du fabricant770075695967
- Température maximale135 °C, 257 °F
- Température minimale-40 °C, -40 °F
- Plage de température-40 à +257 °F, -40 à 135 °C
- CUP_NON770075695967
- Pression de service200 psi
Aperçu
- Pression de service 14 bar (200 psi) maximum
- Le chauffage breveté en fibre de carbone offre une flexibilité de conception et permet des temps de décongélation plus rapides avec une consommation d’énergie réduite
- Les extrémités surmoulées sont encapsulées dans les connexions électriques et offrent une performance à l’épreuve des intempéries
- Raccords rapides SAE J2044
- Conçu pour correspondre à la performance de l’équipement d’origine
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.