Motion
42190083
Tuyau de conduite de carburant – 0.3750 po, 9.5 mm de diamètre intérieur, 0.3750 po;9.50 mm de diamètre intérieur 2, pression de service 50 psi, -40 à +257 °F, plage de température de -40 à 125 °C
N° D’ARTICLE MI08825967
N° MFR42190083
Prix25.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de conduite de carburant – 0.3750 po, 9.5 mm de diamètre intérieur, 0.3750 po;9.50 mm de diamètre intérieur 2, pression de service 50 psi, -40 à +257 °F, plage de température de -40 à 125 °C
N° D’ARTICLE MI08825967
N° MFR42190083
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
Prix25.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.3750 po, 9.5 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.3750 po;9.50 mm
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tuyau polyvalent pour une utilisation sur les conduites de carburant de retour, les systèmes PCV et EEC, et pour les raccords de tuyau de retour de carburant sur les systèmes d’injection de carburant diesel. Approuvé pour une utilisation avec de l’essence au plomb et sans plomb, du diesel et des mélanges d’essence d’éthanol (E85), de méthanol et d’éthers (jusqu’aux limites légales autorisées par l’EPA). Construction renforcée en spirale. Mise en garde : Ne pas utiliser pour les conduites de pression sur les moteurs à injection de carburant ou pour les applications de système de refroidissement. Utiliser le tuyau d’injection de carburant Barricade pour les applications d’injection de carburant. Destiné à être utilisé avec des carburants dont les concentrations de MTBE ne sont pas supérieures à 15 % par volume. Ne pas utiliser pour les conduites de pression sur les moteurs à injection de carburant ou pour les applications de système de refroidissement. Utiliser le tuyau d’injection de carburant Barricade pour les applications d’injection de carburant. Destiné à être utilisé avec des carburants dont les concentrations de MTBE ne sont pas supérieures à 15 % par volume.
  • Type de tuyau
    Tuyau de conduite de carburant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053000030
  • Température maximale
    125 °C, 257 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température
    -40 à +257 °F, -40 à 125 °C
  • CUP_NON
    072053000030
  • Vide
    24 po Hg
  • Pression de service
    50 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE CONDUITE DE CARBURANT 27029 - PVC/EEC
  • Valeur nominale de vide de 24 po Hg
  • Le tube a été amélioré pour répondre aux changements de caractéristiques du carburant et résiste à la chaleur et à l’huile
  • Pression de service jusqu'à 1 Mpa (10kg/cm2)
  • Plage de température : -40°C à +125°C (-40°F à +257°F)