Motion
42570201
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 16 mm, longueur de tuyau de 188 mm, 0.6200 po;diamètre intérieur de 16 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826214
N° MFR42570201
Prix24.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 16 mm, longueur de tuyau de 188 mm, 0.6200 po;diamètre intérieur de 16 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826214
N° MFR42570201
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
Prix24.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    16 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.6200 po;16 mm
  • Longueur du tuyau
    188 mm
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Matériau du tuyau
    EPDM
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    072053179354
  • Température maximale
    135 °C, 275 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température
    -40 à 135 °C, -40 à 275 °F
  • CUP_NON
    072053179354

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 18791 - PETIT DIAMÈTRE INTÉRIEUR