Motion
42570660
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 19 mm, longueur de tuyau de 9.5000 po, 0.7400 po;diamètre intérieur de 19 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826560
N° MFR42570660
Prix34.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 19 mm, longueur de tuyau de 9.5000 po, 0.7400 po;diamètre intérieur de 19 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826560
N° MFR42570660
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
Prix34.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    19 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.7400 po;19 mm
  • Longueur du tuyau
    9.5000 po
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Matériau du tuyau
    EPDM
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    072053454840
  • Température maximale
    135 °C, 275 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température
    -40 à 135 °C, -40 à 275 °F
  • CUP_NON
    072053454840

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 19713 - PETIT DIAMÈTRE INTÉRIEUR