Motion
42570709
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 15 mm, longueur de tuyau de 627 mm, 0.5900 po;diamètre intérieur de 15 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826600
N° MFR42570709
Prix51.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 15 mm, longueur de tuyau de 627 mm, 0.5900 po;diamètre intérieur de 15 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826600
N° MFR42570709
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
Prix51.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    15 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.5900 po;15 mm
  • Longueur du tuyau
    627 mm
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Matériau du tuyau
    EPDM
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    072053465938
  • Température maximale
    135 °C, 275 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température
    -40 à 135 °C, -40 à 275 °F
  • CUP_NON
    72053465938

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT MOULÉ DE PETIT DIAMÈTRE INTÉRIEUR 19109