Motion
42570842
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 16 mm, longueur de tuyau de 516 mm, 0.6300 po;diamètre intérieur de 16 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826728
N° MFR42570842
Prix41.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 16 mm, longueur de tuyau de 516 mm, 0.6300 po;diamètre intérieur de 16 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826728
N° MFR42570842
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
Prix41.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    16 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.6300 po;16 mm
  • Longueur du tuyau
    516 mm
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Matériau du tuyau
    EPDM
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    072053515701
  • Température maximale
    135 °C, 275 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température
    -40 à 135 °C, -40 à 275 °F
  • CUP_NON
    072053515701

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 19193 - PETIT DIAMÈTRE INTÉRIEUR