Motion
42572264
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 15 mm, longueur de tuyau de 417 mm, 0.6000 po;diamètre intérieur de 15 mm 2, EPDM, matériau plastique, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08827910
N° MFR42572264
Prix53.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 15 mm, longueur de tuyau de 417 mm, 0.6000 po;diamètre intérieur de 15 mm 2, EPDM, matériau plastique, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08827910
N° MFR42572264
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
Prix53.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    15 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.6000 po;15 mm
  • Longueur du tuyau
    417 mm
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Matériau du tuyau
    EPDM, plastique
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    770075627364
  • Température maximale
    135 °C, 275 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température
    -40 à 135 °C, -40 à 275 °F
  • CUP_NON
    770075627364

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 12083 - PETIT DIAMÈTRE INTÉRIEUR