Motion
74711135
Tuyau de contrôle des émissions - 0.4800 po de diamètre intérieur, 10.2500 po de longueur de tuyau, 0.4800 po de diamètre intérieur 2, -30 à 250 °F, plage de température de -34 à 121 °C
N° D’ARTICLE MI08831861
N° MFR74711135
Prix98.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de contrôle des émissions - 0.4800 po de diamètre intérieur, 10.2500 po de longueur de tuyau, 0.4800 po de diamètre intérieur 2, -30 à 250 °F, plage de température de -34 à 121 °C
N° D’ARTICLE MI08831861
N° MFR74711135
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
Prix98.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.4800 po
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.4800 po
  • Longueur du tuyau
    10.2500 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Profitez de la durée de vie maximale de votre tuyau d’émission en utilisant les solutions Gates, fabriquées à partir de matériaux solides et de haute qualité. Nos tuyaux de remplacement direct pour la ventilation et les émissions du carter Exact OE assurent un ajustement précis et une installation facile tout en restaurant efficacement le système d’émission aux niveaux de fonctionnement et de performance souhaités. Ce tuyau de rechange restaure efficacement le système d’émission à un fonctionnement et à une performance appropriés.
  • Type de tuyau
    Tuyau d’émission
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7471-1135
  • Numéro CUP du fabricant
    770075718192
  • Température maximale
    121 °C, 250 °F
  • Température minimale
    -34 °C, -30 °F
  • Plage de température
    -30 à 250 °F, -34 à 121 °C
  • CUP_NON
    770075718192

Aperçu

Description du fabricant
EMH135 TUYAU D’ÉMISSION
  • Le remplacement direct assure un ajustement exact et une installation facile
  • Conforme aux spécifications SAE J30R7
  • Résistant aux vapeurs de carburant et à l’huile