Motion
74711185
Tuyau de contrôle des émissions - 0.4000 po de diamètre intérieur, 9.5000 po de longueur de tuyau, 0.4000 po;10 mm de diamètre intérieur 2, -30 à 250 °F, plage de température de -34 à 121 °C
N° D’ARTICLE MI08831899
N° MFR74711185
Prix38.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de contrôle des émissions - 0.4000 po de diamètre intérieur, 9.5000 po de longueur de tuyau, 0.4000 po;10 mm de diamètre intérieur 2, -30 à 250 °F, plage de température de -34 à 121 °C
N° D’ARTICLE MI08831899
N° MFR74711185
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
Prix38.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.4000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.4000 po;10 mm
  • Longueur du tuyau
    9.5000 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Profitez de la durée de vie maximale de votre tuyau d’émission en utilisant les solutions Gates, fabriquées à partir de matériaux solides et de haute qualité. Nos tuyaux de remplacement direct pour la ventilation et les émissions du carter Exact OE assurent un ajustement précis et une installation facile tout en restaurant efficacement le système d’émission aux niveaux de fonctionnement et de performance souhaités. Ce tuyau de rechange restaure efficacement le système d’émission à un fonctionnement et à une performance appropriés.
  • Type de tuyau
    Tuyau d’émission
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7471-1185
  • Numéro CUP du fabricant
    770075617716
  • Température maximale
    121 °C, 250 °F
  • Température minimale
    -34 °C, -30 °F
  • Plage de température
    -30 à 250 °F, -34 à 121 °C
  • CUP_NON
    770075617716

Aperçu

Description du fabricant
EMH185 TUYAU D’ÉMISSION
  • Le remplacement direct assure un ajustement exact et une installation facile
  • Conforme aux spécifications SAE J30R7
  • Résistant aux vapeurs de carburant et à l’huile