Motion
T42025
Poulie de courroie de distribution PowerGrip® 7786-1117 - diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 57.5 mm
N° D’ARTICLE MI08833090
N° MFRT42025
Prix152.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution PowerGrip® 7786-1117 - diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 57.5 mm
N° D’ARTICLE MI08833090
N° MFRT42025
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
Prix152.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    57.50 mm
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00375X33977
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053881752

Aperçu

Description du fabricant
T42025 POULIES DE COURROIE DE DISTRIBUTION POWERGRIP
  • Les poulies tendeurs Gates PowerGrip® peuvent être soit une poulie tendeur fixe, soit un support de tendeur de remplacement. Ils peuvent être fabriqués en matériaux métalliques ou en plastique et il y a deux surfaces de base : lisses et rainurées (également appelées pignons).
  • Conçu avec une qualité d’origine ou un ajustement exact de l’équipement d’origine.
  • Les roulements de première qualité respectent ou dépassent les normes d’origine.
  • Matériel fourni au besoin.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good