Motion
T42031
Poulie de courroie de distribution PowerGrip® 7786-1123 - diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 66 mm
N° D’ARTICLE MI08833096
N° MFRT42031
Prix147.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution PowerGrip® 7786-1123 - diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 66 mm
N° D’ARTICLE MI08833096
N° MFRT42031
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
Prix147.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    66 mm
  • Poids
    1.2 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00375X33983
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053881813

Aperçu

Description du fabricant
T42031 POULIES DE COURROIE DE DISTRIBUTION POWERGRIP
  • Les poulies tendeurs Gates PowerGrip® peuvent être soit une poulie tendeur fixe, soit un support de tendeur de remplacement. Ils peuvent être fabriqués en matériaux métalliques ou en plastique et il y a deux surfaces de base : lisses et rainurées (également appelées pignons).
  • Conçu avec une qualité d’origine ou un ajustement exact de l’équipement d’origine.
  • Les roulements de première qualité respectent ou dépassent les normes d’origine.
  • Matériel fourni au besoin.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs