Spécifications
Dimensions
- Largeur du moyeu25 mm
- Diamètre intérieur12 mm
- Diamètre extérieur84 mm
- Poids1.16 lb
Details
- Détails supplémentairesVous pouvez compter sur la qualité, la valeur et la durabilité supérieures des produits Gates. Entre l’acheminement fluide de la courroie et la tension précise, votre poulie tendeur aide à la climatisation des compresseurs, des alternateurs, des pompes de servodirection, des pompes à eau et d’autres accessoires de moteur essentiels à la performance du véhicule. Faites confiance à Gates pour livrer des solutions DriveAlign qui sont fabriquées selon les mêmes normes et spécifications élevées que les équipementiers de véhicules, avec des emballages de vente qui aident les techniciens automobiles à identifier facilement le bon ajustement pour chaque véhicule.
- Surface de contactDos lisse
- Numéro de catalogue du fabricant7803-1436
- Numéro CUP du fabricant770075513971
- MatérielAcier
- Type de piècePoulie tendeur
- CUP_NON770075513971
Aperçu
- Les roulements respectent ou dépassent les normes de l’équipement d’origine avec des exigences de vitesse et de charge spécifiques à l’application, avec une tolérance élevée à la température de fonctionnement et moins d’oscillations
- Les poulies tendeurs des barrières réduisent également l’usure, les vibrations et la friction sur les courroies, prolongeant ainsi leur durée de vie
- Quincaillerie de montage incluse pour certaines applications populaires
- Fonctionnement fiable dans des conditions difficiles
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryA distribution facility faced conveyor downtime due to uneven roller chain stretching, causing shutdowns and high maintenance costs. Converting to Gates Poly Chain GT Carbon synchronous belts eliminated stretching, reduced maintenance, and delivered significant cost savings.
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates PT Engineering Support Sell Sheet Material Handling FlyerGate's power transmission product application engineers offer free assistance to help you improve the performance of your industrial belt drives. They can address a variety of common questions, as well as helping to solve challenges that are unique to your particular application.
View Literature
Gates MXT-XTP Sell Sheet Material Handling FlyerMXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio.
View Literature
More resources
Gates MXT-XTP Sell Sheet Equipment Rental Flyer
MXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio. It delivers enhanced performance, durability, and reliability to meet the evolving demands of modern hydraulic applications.
Gates Data Master Megaflex Data Center Cooling Hose Sell Sheet
Choose Data Master Megaflex for large diameter cooling that can't afford contamination. Featuring a zinc-free, peroxide-cured EPDM tube, this innovative hose allows faster coolant flow, best-in-class coolant compatibility and avoids contamination over time. Unlike PVC and stainless-steel options, Gates MegaFlex cover reduces kinking and offers field serviceable convenience, perfect for expansive operations that need to move fast and stay ahead.