Motion
36472
Poulie tendeur 78031572 - Acier, 115 mm de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI08833497
N° MFR36472
Prix106.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur 78031572 - Acier, 115 mm de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI08833497
N° MFR36472
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
Prix106.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du moyeu
    30.2 mm
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    115 mm
  • Poids
    2.37 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Vous pouvez compter sur la qualité, la valeur et la durabilité supérieures des produits Gates. Entre l’acheminement fluide de la courroie et la tension précise, votre poulie tendeur aide à la climatisation des compresseurs, des alternateurs, des pompes de servodirection, des pompes à eau et d’autres accessoires de moteur essentiels à la performance du véhicule. Faites confiance à Gates pour livrer des solutions DriveAlign qui sont fabriquées selon les mêmes normes et spécifications élevées que les équipementiers de véhicules, avec des emballages de vente qui aident les techniciens automobiles à identifier facilement le bon ajustement pour chaque véhicule.
  • Surface de contact
    Rainures côtelées en V
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7803-1572
  • Numéro CUP du fabricant
    072053073553
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Poulie tendeur
  • CUP_NON
    72053073553

Aperçu

Description du fabricant
36472 POULIE TENDEUR D’ENTRAÎNEMENTALIGN
  • Les roulements respectent ou dépassent les normes de l’équipement d’origine avec des exigences de vitesse et de charge spécifiques à l’application, avec une tolérance élevée à la température de fonctionnement et moins d’oscillations
  • Les poulies tendeurs des barrières réduisent également l’usure, les vibrations et la friction sur les courroies, prolongeant ainsi leur durée de vie
  • Quincaillerie de montage incluse pour certaines applications populaires
  • Fonctionnement fiable dans des conditions difficiles