Motion
8550-1028
Courroie Micro-V - Taille K, 56.85 po de longueur effective, 1.087 po de largeur supérieure
N° D’ARTICLE MI08834036
N° MFR8550-1028
Prix186.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie Micro-V - Taille K, 56.85 po de longueur effective, 1.087 po de largeur supérieure
N° D’ARTICLE MI08834036
N° MFR8550-1028
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
Prix186.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    57.375 po
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    8550-1028
  • Nombre de côtes
    8
  • Type de produit
    Ceintures Micro-V industrielles
  • Section
    K
  • CUP_NON
    770075695622

Aperçu

Description du fabricant
DK080568 CENTURY? SÉRIE À DEUX CÔTÉS
  • Pour remplacer les courroies d’équipement d’origine sur les entraînements serpentins qui nécessitent un degré plus élevé d’efficacité lors de la transmission de puissance
  • Conçu pour les poulies de petit diamètre et pour une utilisation avec ou sans tendeur automatique
  • Spécialement conçu pour résister à l’usure et aux fissures en raison de l’épaisseur réduite globale de la construction Large couverture sur des applications uniques
  • Configuration personnalisée pour les trousses de solutions spécialisées Gates pour les variateurs Serpentine qui causent des problèmes de la part du FEO
  • Vaste couverture sur des applications uniques
  • Côtelé en V des deux côtés de la ceinture