Motion
AS6590;PDL225

JTEKT KOYO (NRB)
AS6590;PDL225

Roulement de butée de roulement à aiguilles - D.E. 90 mm
N° D’ARTICLE MI08837068
N° MFRAS6590;PDL225
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
AS6590;PDL225

Roulement de butée de roulement à aiguilles - D.E. 90 mm
N° D’ARTICLE MI08837068
N° MFRAS6590;PDL225
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Largeur totale
    1 mm
  • Poids
    0.097 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1074
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C

Aperçu

Description du fabricant
AS6590;PDL225 RONDELLE DE BROSSE