Motion
NTA-1828;PDL449

JTEKT KOYO (NRB)
NTA-1828;PDL449

Roulement de butée - 1.1250 po de diamètre, 1.7500 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI08837074
N° MFRNTA-1828;PDL449
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
NTA-1828;PDL449

Roulement de butée - 1.1250 po de diamètre, 1.7500 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI08837074
N° MFRNTA-1828;PDL449
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Largeur totale
    0.0781 po
  • Poids
    0.016 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier 1010
  • Type de cage
    Riveté
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Rpm max.
    9600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
NTA-1828;PD;L449 ASSEMBLAGE DE ROULEMENT DE BUTÉE