Motion
F35121-320

ARO CORP
F35121-320

Filtre coalescent - série 1000 , 0.3 microns, 49 pi3/min, 1/4 NPT ports, cuve en métal, drain manuel
N° D’ARTICLE MI08841535
N° MFRF35121-320
Prix94.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
F35121-320

Filtre coalescent - série 1000 , 0.3 microns, 49 pi3/min, 1/4 NPT ports, cuve en métal, drain manuel
N° D’ARTICLE MI08841535
N° MFRF35121-320
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
Votre prix94.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.30 po
  • Largeur totale
    1.81 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Capacité de la cuvette
    0.3 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Matériau de l’élément
    Papier HEPA + feutre
  • Valeur nominale du filtre
    0.3 μm
  • Type de filtre
    Filtre coalescent
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Débit d’air maximal
    49 scfm
  • Débit maximum
    49 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Cote de microns
    0.3 microns
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 125 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Série
    Série 1000
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
F35121-320 FLTR, 1000SRS, NPT