Motion
17RA014
Moteur pneumatique - 2.30 HP, vitesse libre 400 tr/min, 103.0 cfm
N° D’ARTICLE MI08853732
N° MFR17RA014
Prix11,444.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique - 2.30 HP, vitesse libre 400 tr/min, 103.0 cfm
N° D’ARTICLE MI08853732
N° MFR17RA014
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
Prix11,444.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    13.06 po
  • Largeur totale
    10.5 po
  • Couple de calage
    104.0 po
  • Couple de démarrage
    67 po

Détails

  • Consommation d'air
    103.0 pcm
  • Vitesse libre
    400 tr/min
  • Puissance maximale
    2.30 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 17RA014 -- MULTI-VANE
  • La série 17 est dotée d’un engrenage filé, d’un moteur à aubes, équipé pour les applications à couple élevé
  • Il offre également des capacités de chargement latéral accrues et un démarrage et une marche arrière instantanés.

Les clients ont également acheté