Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée1/2 NPT
- Taille minimale du tuyau3/4 po
- Taille de la tige1/2 po
- Poids de l’outil14.25 lb
Détails
- Consommation d'air55 pcm
- Pression d’air90 psi
- Cote de serviceSuper Duty
- Style de poignéePoignée en T
- Puissance1.75 hp
- Vitesse maximale725 tr/min
- RéversibleRéversible
- Type de tigeCône de tronçon, bois fileté
Aperçu
- Ingersoll-Rand propose plusieurs séries de perceuses de grande taille pour répondre à vos besoins en matière de construction et d’industrie
- La série 22 fonctionne mieux pour les applications générales avec des trous allant jusqu’à 7⁄8 po (22mm), tandis que les séries 33, 44 et 551 sont mieux adaptées pour ouvrir et fermer de grandes vannes, ou pour percer de plus grands trous entre 1 po (25mm) et 3 po (76mm)
- Échappement latéral : Toutes les grandes perceuses Ingersoll Rand sont dotées d’un échappement latéral pour garder l’air d’échappement pointé loin de vous et loin de votre travail
- Moteur régulé : peu importe la série de perceuses Ingersoll qui vous intéresse, vous pouvez vous attendre à ce qu’un moteur régulé qui régule l’admission d’air garde ces perceuses au sommet de leur courbe de puissance
- Léger : Les perceuses de grande taille de la série 22 sont solides, mais légères pour une facilité d’utilisation accrue
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire