Motion
7800-2B
Moteur pneumatique - 0.85 HP, vitesse libre 18000 tr/min, 41.7 cfm
N° D’ARTICLE MI08898048
N° MFR7800-2B
Prix4,058.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique - 0.85 HP, vitesse libre 18000 tr/min, 41.7 cfm
N° D’ARTICLE MI08898048
N° MFR7800-2B
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
Prix4,058.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8.34 po
  • Largeur totale
    3.5 po
  • Taille de la broche
    3/8 po de capacité max. du collet
  • Couple de calage
    1.00 po

Détails

  • Consommation d'air
    41.7 pcm
  • Vitesse libre
    18000 tr/min
  • Réduction des engrenages
    Célibataire
  • Son maximal
    78 dBa
  • Puissance maximale
    0.85 hp
  • Vitesse maximale
    9000 tr/min
  • Couple maximal
    0.5 pi-lb, 0.68 nm
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Vitesse au couple maximal
    9000 tr/min
  • Normes respectées
    ATEX

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR ÉLECTRIQUE 7800-2B
  • Les moteurs de fraisage 2200-Series sont dotés d’une conception robuste pour gérer des vitesses et des couples variables ainsi que la capacité de démarrer et de reculer instantanément
  • Il a également des capacités de chargement latéral accrues.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté