Spécifications
Dimensions
- Longueur totale14.06 po
- Largeur totale5.44 po
- Taille de la broche7/8 saisi
- Couple de calage124.0 po
Détails
- Consommation d'air95.0 pcm
- Vitesse libre275 tr/min
- Réduction des engrenagesDouble
- Puissance maximale2.00 hp
- Type de moteurMoteur pneumatique
- Vitesse au couple maximal137.5 tr/min
Aperçu
- Ce moteur robuste et durable peut gérer facilement un couple élevé et des vitesses variables.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation