Spécifications
Dimensions
- Longueur totale8.69 po
- Largeur totale3.44 po
- Taille de la broche1/2 saisi
- Couple de calage32.0 po
Détails
- Consommation d'air40.5 pcm
- Vitesse libre375 tr/min
- Réduction des engrenagesDouble
- Puissance maximale0.60 hp
- Type de moteurMoteur pneumatique
- Vitesse au couple maximal187.5 tr/min
Aperçu
- La 0-Series est non seulement facile à entretenir, mais elle offre également des vitesses et des couples variables, ainsi qu'un démarrage et un arrêt instantanés.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation