Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6.88 po
- Largeur totale3.44 po
- Taille de la broche1/4 po de capacité max. du collet
- Couple de calage4.50 po
Détails
- Consommation d'air41.0 pcm
- Vitesse libre2800 tr/min
- Réduction des engrenagesCélibataire
- Puissance maximale0.60 hp
- Type de moteurMoteur pneumatique
- Vitesse au couple maximal1400 tr/min
Aperçu
- Les moteurs de fraisage de la 0-Series sont équipés d'un engrenage planétaire en ligne qui leur permet de gérer une variété de vitesses et de couples, ainsi que la possibilité de démarrer et de reculer instantanément
- Offre des capacités de chargement latéral accrues.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation