Motion
8232-7
Moteur pneumatique - 0.60 HP, vitesse libre 800 tr/min, 41.0 cfm
N° D’ARTICLE MI08898933
N° MFR8232-7
Prix4,489.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique - 0.60 HP, vitesse libre 800 tr/min, 41.0 cfm
N° D’ARTICLE MI08898933
N° MFR8232-7
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
Prix4,489.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8.19 po
  • Largeur totale
    3.44 po
  • Taille de la broche
    1/4 po de capacité max. du collet
  • Couple de calage
    14.8 po

Détails

  • Consommation d'air
    41.0 pcm
  • Vitesse libre
    800 tr/min
  • Réduction des engrenages
    Double
  • Puissance maximale
    0.60 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Vitesse au couple maximal
    400 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR ÉLECTRIQUE 8232-7
  • Les moteurs de fraisage de la 0-Series sont équipés d'un engrenage planétaire en ligne qui leur permet de gérer une variété de vitesses et de couples, ainsi que la possibilité de démarrer et de reculer instantanément
  • Offre des capacités de chargement latéral accrues.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté