Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Hauteur totale15 po
- Largeur totale12 po
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationPolissage de plancher
- Type de produit chimiquePolymère acrylique à base d’eau
- Type de nettoyantFinition de plancher
- CouleurBlanc
- ConcentrationRTU
- Type de contenantSeau
- InflammabilitéIninflammable
- FormulaireLiquide
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro CUP du fabricant21709014457
- Quantité du colis1 par caisse
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’éthoxyéthanol 2, l’acide pentadecafluorooctanoïque, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme causant des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction
- ParfumAmmoniac
- Surfaces nettoyéesVinyle, béton scellé, caoutchouc, sans carreaux de cire
- CUP_NON21709014457
Aperçu
- Vernis de finition durable
- Résistant aux éraflures et au glissement
- Pour les plans à faible entretien