Motion
4043
Ceinture de manipulation des aliments - no 4043 3-Ply 105# Couvre-fil en nitrile blanc en Tyler x Friction
N° D’ARTICLE MI08907444
N° MFR4043
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture de manipulation des aliments - no 4043 3-Ply 105# Couvre-fil en nitrile blanc en Tyler x Friction
N° D’ARTICLE MI08907444
N° MFR4043
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.109 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    2 po
  • Épaisseur
    0.109 po
  • Poids par pouce
    0.065 lb

Détails

  • Alligator
    7
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Friction
  • Carcasse
    Polyester-Rfl
  • Tondeuse
    UX1
  • Couleur
    Blanc
  • Composé
    Nitrile
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Skive, étape de biais
  • Accepté par la FDA
    FDA, USDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 W
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    3
  • Type de produit
    Manipulation des aliments
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    0°F à 250 °F
  • Couvercle supérieur
    Impression
  • Force de travail
    105 lb

Aperçu

Description du fabricant
HAUT PEB 3P105 BLANC NBR
  • Utilisé dans les pentes légères et où un revêtement texturé offre une meilleure prise
  • Offre une résistance et une stabilité plus élevées Approuvée par la FDA et acceptée par l’USDA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon