Motion
4129
4129 4-Ply 90 Polyester à dessus coulissant nitrile havane Nylon nu x Friction
N° D’ARTICLE MI08907453
N° MFR4129
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4129 4-Ply 90 Polyester à dessus coulissant nitrile havane Nylon nu x Friction
N° D’ARTICLE MI08907453
N° MFR4129
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.125 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    2 po
  • Poids par pouce
    0.07 lb

Détails

  • Alligator
    7
  • Catégorie de ceinture
    Manipulation des colis
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Friction
  • Carcasse
    Polyester
  • Tondeuse
    UX1
  • Couleur
    Havane
  • Composé
    Nitrile
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Skive, étape de biais
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Non résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 W
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    4
  • Type de produit
    Manipulation de l’emballage
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    20°F à 212 °F
  • Couvercle supérieur
    Dénudé
  • Force de travail
    90 lb

Aperçu

Description du fabricant
HAUT COULISSANT HAVANE 4P90
  • Le revêtement en nitrile lisse offre une bonne résistance aux coupures et à l’abrasion, ainsi qu’une excellente résistance à l’huile
  • À l’aide d’un outil manuel simple, cette courroie peut être facilement épissée sur place à n’importe quelle longueur, ou fournie avec des extrémités préparées pour une installation plus rapide
  • Extensible et facile à suivre, cette ceinture est idéale pour les applications alimentaires et huileuses

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté